EATON - EAOAD56-CUZNSET-CSA SET ADATTATORE PA-TEFLON - AD56-CUZNSET-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Werkstoff - Metall
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007621527
Artikelnummer
EAOAD56-CUZNSET-CSA
Herstellernummer
AD56-CUZNSET-CSA
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Werkstoff:
Metall
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
ja
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


