EATON - EAO999978 ZFS*-NZM7 ETICHETTA ESTERNA - 999978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Iscrizione: interruttore generale - aprire solo in posizione 0 (altre lingue). Può essere impiegato con NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4), NZM4(-4), N(N/O)4(-4)


