Startseite

EATON - EAO914811 DTZ8,0(*/*)* TRASFORMATORE TRIFASE 8000 - 914811

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Primärspannung 1 - 50...950 V

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Sekundärspannung 1 - 18.5...1000 V

  • Bemessungsleistung - 8000 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071631967

Artikelnummer

EAO914811

Herstellernummer

914811

Hersteller

EAO

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Primärspannung 1:

50...950 V

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Sekundärspannung 1:

18.5...1000 V

Bemessungsleistung:

8000 VA

Primärspannung 2:

50...950 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 5:

50...950 V

Primärspannung 3:

50...950 V

Sekundärspannung 2:

18.5...1000 V

Primärspannung 4:

50...950 V

Primärspannung 6:

50...950 V

Primärspannung 7:

0...0 V

Breite:

390 mm

Primärspannung 8:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Primärspannung 10:

0...0 V

Schutzart (IP):

IP00

Sekundärspannung 3:

18.5...1000 V

Sekundärspannung 4:

18.5...1000 V

Sekundärspannung 5:

18.5...1000 V

Sekundärspannung 6:

18.5...1000 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Schaltungsart:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

4 %

Leiter-Material:

Kupfer

Höhe:

374 mm

Tiefe:

200 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Trasformatore di comando trifase con prestazioni conformi a VDE 0550, VDE 0550 parte1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 parte 2-2 come trasformatore di sicurezza VDE 0570 parte 2-6 e come trasformatore di isolamento VDE 0570 parte 2-4, OVE. Tensione di ingressonominale selezionabile tra 50 e 950 V ± 5%, la tensione nominale di uscita può essere selezionata tra 18,5 - 1000 potenza nominale 8 kVA (*/*) = jolly per la tensione nominale di ingresso / tensione nominale di uscita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie