Startseite

EATON - EAO907767 T0-3-SOND*/E COMMUTATORE SPECIALE - 907767

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Verteilereinbau - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Geeignet für Zwischenbau - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075817015

Artikelnummer

EAO907767

Herstellernummer

907767

Hersteller

EAO

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Frontmontage:

ja

Interruttore speciale, Gamma di prodotti: Interruttore speciale, Riferimento gruppo: T0, Note: versione personalizzata in base al modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 unità di contatto, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie