Startseite

EATON - EAO80NHM00B-690 80NHM00B-690 NH00, AM, 80A, 690VAC, PLAC - 80NHM00B-690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590255240

Artikelnummer

EAO80NHM00B-690

Herstellernummer

80NHM00B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.3 W

Fusibile, cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 690 V, NH00, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguetta a impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di interruzione 120 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie