Startseite

EATON - EAO80NHG0B 80NHG0B NH0, GG-GL, 80A, 500VAC, PLACCHE - 80NHG0B

KopierenKopieren
EATON - EAO80NHG0B 80NHG0B NH0, GG-GL, 80A, 500VAC, PLACCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590206136

Artikelnummer

EAO80NHG0B

Herstellernummer

80NHG0B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie