EATON - EAO80ET 80ET 80AMP 690V AC BS88 FUSE - 80ET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
10 ST
EAN
5027590055437
Artikelnummer
EAO80ET
Herstellernummer
80ET
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili BH-0111
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


