EATON - EAO800NHG3B 800NHG3B NH3, GG-GL, 800A, 500VAC, PLACC - 800NHG3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 440 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590225403
Artikelnummer
EAO800NHG3B
Herstellernummer
800NHG3B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
440 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
59 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie