Startseite

EATON - EAO744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0 CAVO USB PC-INVERTER 3,0MT - 744-A3036-00P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081785100

Artikelnummer

EAO744-A3036-00P

Herstellernummer

744-A3036-00P

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Convertitore d'interfaccia, Gamma secondaria: Convertitore di interfaccia, Funzione di base: Per collegare direttamente l'unità/starter motore a frequenza variabile a un computer con software DriveConnect, Descrizione: Convertitore interfaccia USB/RS485 con cavo di collegamento, RJ45, 8 poli, isolamento elettrico, Lunghezza: 3 m, Per utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1, RAMO5, RASP5