Startseite

EATON - EAO7092270FUL-0147 SIRENA ASSERTA MINI CON LAMPEGGIATORE - 7092270FUL-0147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blitzlicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934906497

Artikelnummer

EAO7092270FUL-0147

Herstellernummer

7092270FUL-0147

Hersteller

EAO

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Lautstärke:

105 dB

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Leistung:

4.75 W

Stromaufnahme:

0.198 A

Art des akustischen Signalgebers:

Sirene

Leuchtmittel:

Glühlampe

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

nein

Eaton Asserta Lampeggiatore con sirena AS/N/SV/SB/9-60V/G/AL, 9-60 V DC, 198 mA, 32 toni, IP66, Grigio, Lente ambra, 105 dB

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie