EATON - EAO7021121FUL-0004X ASSERTA SIRENA ROSSA 120 DB CON LAMP. RO - 7021121FUL-0004X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.95 A
Leistung - 23 W
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - Xenon
Packung
1 ST
EAN
8054934906770
Artikelnummer
EAO7021121FUL-0004X
Herstellernummer
7021121FUL-0004X
Hersteller
EAO
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.95 A
Leistung:
23 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Xenon
Lautstärke:
120 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Sirene
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Mit Kontakt:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein


