EATON - EAO6D27 6D27 E27/DII, RITARDATO, 6A, 500VAC - 6D27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - träge (T)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
1 ST
EAN
3838895305415
Artikelnummer
EAO6D27
Herstellernummer
6D27
Hersteller
EAO
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
grün
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


