EATON - EAO63NHM00B-690 63NHM00B-690 NH00, AM, 63A, 690VAC, PLAC - 63NHM00B-690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Packung
3 ST
EAN
5027590255233
Artikelnummer
EAO63NHM00B-690
Herstellernummer
63NHM00B-690
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.1 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


