Startseite

EATON - EAO63LET 63LET 63AMP 240V AC BS88 FUSE - 63LET

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590052153

Artikelnummer

EAO63LET

Herstellernummer

63LET

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung DC:

150 V

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9 W

Befestigungslöcher:

M6

Mittenabstand Anschlüsse:

41 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili BH-0111

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie