Startseite

EATON - EAO63D33 63D33 E33/DIII, RITARDATO, 63A, 500VAC - 63D33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 5 ST

EAN

3838895305736

Artikelnummer

EAO63D33

Herstellernummer

63D33

Hersteller

EAO

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

Kupfer

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 500 V, D3, gL/gG, IEC, ritardato, E33, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie