EATON - EAO587012FULL-0111X SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI ROSSA IP42 - 587012FULL-0111X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 4
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 97 dB
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8054934906251
Artikelnummer
EAO587012FULL-0111X
Herstellernummer
587012FULL-0111X
Hersteller
EAO
Anzahl der Töne:
4
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
97 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP21
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.015 A
Mit Kontakt:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


