Startseite

EATON - EAO560002FULL-0072 SIRENA DA PANNELLO IP65 BIANCA-SWITCH-V - 560002FULL-0072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 92 dB

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987286756

Artikelnummer

EAO560002FULL-0072

Herstellernummer

560002FULL-0072

Hersteller

EAO

Anzahl der Töne:

32

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

92 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.035 A

Mit Kontakt:

nein

Allarmi & dispositivi di segnalazione Eaton, Fulleon, Sirena a flangia, Involucro Bianco, Controllo virtuale del volume, Cavi di 240 mm x 3; Impostato sul tono 5 (AF/W/SWITCH/VC)

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie