EATON - EAO50LET 50LET 50AMP 240V AC BS88 FUSE - 50LET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung DC - 150 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
10 ST
EAN
5027590049368
Artikelnummer
EAO50LET
Herstellernummer
50LET
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung DC:
150 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
41 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


