EATON - EAO50AH SET BATTERIE 216V 50,4AH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 216 V
Kapazität - 50400 mAh
Länge - 800 mm
Höhe inkl. Pole - 2050 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078446076
Artikelnummer
EAO50AH
Herstellernummer
50AH
Hersteller
EAO
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
216 V
Kapazität:
50400 mAh
Länge:
800 mm
Höhe inkl. Pole:
2050 mm
Breite:
4000 mm
Akkupack:
ja
Gewicht:
495000 g
Batteria Cabinet 216V 50,4 Ah. Batteria dimensioni mm (L x W x H): 220 x 172 x 235. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 400.