EATON - EAO500NHG2B 500NHG2B NH2, GG-GL, 500A, 500VAC, PLACC - 500NHG2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590225359
Artikelnummer
EAO500NHG2B
Herstellernummer
500NHG2B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie