Startseite

EATON - EAO4NZ01 4NZ01 DO1, RITARDATO, 4A, 400VAC - 4NZ01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - braun

Packung

  • 10 ST

EAN

3838895306672

Artikelnummer

EAO4NZ01

Herstellernummer

4NZ01

Hersteller

EAO

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

braun

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, ritardato, E14, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie