EATON - EAO4D27R 4D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 4A, 500VAC - 4D27R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
25 ST
EAN
5027590082457
Artikelnummer
EAO4D27R
Herstellernummer
4D27R
Hersteller
EAO
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
braun
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


