Startseite

EATON - EAO450LMT 450LMT 450AMP 240V AC BS88 FUSE - 450LMT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590047692

Artikelnummer

EAO450LMT

Herstellernummer

450LMT

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsspannung DC:

150 V

Bemessungsstrom:

450 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

42 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

58.1 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassatensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie