Startseite

EATON - EAO415-TF CONTATTO TERMOPLASTICO - 415-TF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934902116

Artikelnummer

EAO415-TF

Herstellernummer

415-TF

Hersteller

EAO

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio ad incasso negli infissi. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanzadi intervento).

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie