Startseite

EATON - EAO400NHG3B-690 400NHG3B-690 NH3, GG-GL, 400A, 690VAC, P - 400NHG3B-690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590248617

Artikelnummer

EAO400NHG3B-690

Herstellernummer

400NHG3B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

400 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

37 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 400 A, AC 690 V, NH3, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere apert. 120 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie