Startseite

EATON - EAO400LMT 400LMT 400AMP 240V AC BS88 FUSE - 400LMT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590046855

Artikelnummer

EAO400LMT

Herstellernummer

400LMT

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsstrom:

400 A

Bemessungsspannung DC:

150 V

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

40 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

58.1 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie