EATON - EAO40071777015 46811 LED 1/3H SA 60M CGLINE+ - 40071777015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau
Max. Systemleistung - 11 W
Nennbetriebsdauer - 1...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191806132
Artikelnummer
EAO40071777015
Herstellernummer
40071777015
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau
Max. Systemleistung:
11 W
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK08
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
60 m
Länge:
654 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
354 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
64 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
8
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
354 mm
Einbaulänge:
654 mm
Polzahl:
6
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.74
Einbauhöhe/-tiefe:
61 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


