EATON - EAO40071777003 MATRIX 1-3H CGLINE+ IP65 - 40071777003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Mit Piktogramm - ja
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
3660191609252
Artikelnummer
EAO40071777003
Herstellernummer
40071777003
Hersteller
EAO
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
138
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7...7 lm
Max. Systemleistung:
6.6 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Farbtemperatur:
5800...6500 K
Leistungsfaktor:
0.5
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Breite:
43 mm
Höhe/Tiefe:
145 mm
Länge:
248 mm
Einbaubreite:
43 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Einbaulänge:
248 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
6
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie