EATON - EAO40071777002 MATRIX 1-3H CGLINE+ IP42 - 40071777002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Max. Systemleistung - 6.6 W
Nennbetriebsdauer - 1...3 h
Mit Piktogramm - ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Packung
1 ST
EAN
3660191609245
Artikelnummer
EAO40071777002
Herstellernummer
40071777002
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP42
Max. Systemleistung:
6.6 W
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Mit Piktogramm:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
5800...6500 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
248 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
43 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
145 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
138
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
43 mm
Einbaulänge:
248 mm
Polzahl:
6
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7...7 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


