Startseite

EATON - EAO40071363080 MODULO 8PM-I-BUS (STD-INV-3PH) - 40071363080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein

  • Funktion Phasenausfallerkennung - nein

  • Funktion Unterspannungserkennung - nein

  • Funktion Überspannungserkennung - nein

  • Funktion Asymmetrieerkennung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005242847

Artikelnummer

EAO40071363080

Herstellernummer

40071363080

Hersteller

EAO

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eaton 8PM-I-Bus ZB-S, AT-S+ e DualGuard-S e CG 2000 modulo di monitoraggio.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie