Startseite

EATON - EAO40071362510 CENTRALE DUALGUARD-S 20

KopierenKopieren
EATON - EAO40071362510 CENTRALE DUALGUARD-S 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Länge - 0.001 mm

  • Breite - 0.001 mm

  • Höhe - 0.001 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539362012

Artikelnummer

EAO40071362510

Herstellernummer

40071362510

Hersteller

EAO

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Länge:

0.001 mm

Breite:

0.001 mm

Höhe:

0.001 mm

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03