EATON - EAO40071362333 CABIN SET BATT 118/143.1/155.6/178.8AH(2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2040 mm
Breite - 420 mm
Akkupack - nein
Geeignet für Ex-Bereich - nein
Kunststoffgehäuse - nein
Packung
1 ST
EAN
4012539362159
Artikelnummer
EAO40071362333
Herstellernummer
40071362333
Hersteller
EAO
Länge:
2040 mm
Breite:
420 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
100 g
FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03


