Startseite

EATON - EAO40071361055 CENTRALE CGLINE+ WEB CONTROLLER - 40071361055

KopierenKopieren
EATON - EAO40071361055 CENTRALE CGLINE+ WEB CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539341611

Artikelnummer

EAO40071361055

Herstellernummer

40071361055

Hersteller

EAO

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

214 mm

Breite:

109.8 mm

Höhe:

60.1 mm

Modulo Eaton CGLine+ Web-Controller in involucro di installazione per guide DIN, IP20, 230VAC, 21 W e può monitorare fino a 800 dispositivi per l’illuminazione,

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie