Startseite

EATON - EAO40071356812 STYLE II 22021 LED CG-S - 40071356812

KopierenKopieren
EATON - EAO40071356812 STYLE II 22021 LED CG-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005004117

Artikelnummer

EAO40071356812

Herstellernummer

40071356812

Hersteller

EAO

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Max. Systemleistung:

5.8 W

Leistungsfaktor:

0.611

Erkennungsweite:

32 m

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

118 mm

Länge:

340 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

alloggiamento apparecchio IP41 stile II 22011 LED CG-S, alimentatore LED incluso con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 4 x 1 W, per segnalazione delle vie di esodo, coperchio e kit di fissaggio rapido non iclusi