EATON - EAO40071356811 STYLE II 22011 LED CG-S - 40071356811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000004700157
Artikelnummer
EAO40071356811
Herstellernummer
40071356811
Hersteller
EAO
Montageart:
Wandanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Max. Systemleistung:
4.4 W
Leistungsfaktor:
0.579
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
197 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
340 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss