EATON - EAO40071356810 STYLE II 22011 LED CG-S SL - 40071356810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP41
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 4.4 W
Mit Piktogramm - nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000004897055
Artikelnummer
EAO40071356810
Herstellernummer
40071356810
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
4.4 W
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Länge:
340 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
197 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
60 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
320...320 lm
Leistungsfaktor:
0.579
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


