EATON - EAO40071356732 GUIDELED SL 13012.2 CGS SUPERFICIE, ASIM - 40071356732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP41
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 3.9 W
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539366546
Artikelnummer
EAO40071356732
Herstellernummer
40071356732
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
3.9 W
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
320 lm
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
124 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
124 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
32 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...300 lm
Leistungsfaktor:
0.59
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
RAL-Nummer Gehäuse:
9016
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


