Startseite

EATON - EAO40071356731 GUIDELED SL 13021.2 CGS INCASSO, SIMM - 40071356731

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Montageart - Einbau

  • Max. Systemleistung - 3.9 W

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539366539

Artikelnummer

EAO40071356731

Herstellernummer

40071356731

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP41

Montageart:

Einbau

Max. Systemleistung:

3.9 W

Mit Piktogramm:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Länge:

80 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

44 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Außendurchmesser:

80 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

320...320 lm

Leistungsfaktor:

0.59

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton GuideLed SL 13021.2 CG-S, apparecchio di illuminazione rotondo a incasso, con ottica simmetrica per aree antipanico o aperte ,per altezze fino a 7 m, alimentatore LED 4000 K e tecnologia CG-S 20 indirizzi, custodia in plastica con dispositivo antistrappo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie