EATON - EAO40071356730 GUIDELED SL 13011.2 CGS INCASSO, ASIMM - 40071356730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP41
Montageart - Einbau
Max. Systemleistung - 3.9 W
Mit Piktogramm - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539366522
Artikelnummer
EAO40071356730
Herstellernummer
40071356730
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Einbau
Max. Systemleistung:
3.9 W
Mit Piktogramm:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Länge:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
44 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Außendurchmesser:
80 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...300 lm
Leistungsfaktor:
0.59
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


