EATON - EAO40071355614 ATLANTIC LED II LT O HB CG-S - 40071355614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Deckenanbau
Mit Piktogramm - nein
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb - 380 lm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000004575144
Artikelnummer
EAO40071355614
Herstellernummer
40071355614
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
380 lm
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK09
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Länge:
304 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
136 mm
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
62 mm
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
380...380 lm
Leistungsfaktor:
0.734
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


