Startseite

EATON - EAO40071355606 OUTDOOR WALL II O CG-S - 40071355606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Wandanbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 260 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539357766

Artikelnummer

EAO40071355606

Herstellernummer

40071355606

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Wandanbau

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

260 lm

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK09

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Länge:

304 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

188 mm

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

159 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260...260 lm

Leistungsfaktor:

0.488

Eaton Outdoor Wall Apparecchio d'illuminazione di emergenza, Outdoor Wall II O CG-S, Apparecchio di emergenza, IP66 / IK09, con ottica simmetrica per illuminazione di aree anti-panico / aperte, inclusi LED di alimentazione e tecnologia CG-S (20 indirizzi)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie