Startseite

EATON - EAO40071355603 ATLANTIC LED II R CG-S - 40071355603

KopierenKopieren
EATON - EAO40071355603 ATLANTIC LED II R CG-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Piktogramm - nein

  • Geeignet für Bereitschaftsschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005462009

Artikelnummer

EAO40071355603

Herstellernummer

40071355603

Hersteller

EAO

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Piktogramm:

nein

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

RAL-Nummer Gehäuse:

7001

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Max. Systemleistung:

3.9 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

250 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Leistungsfaktor:

0.488

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Breite:

136 mm

Höhe/Tiefe:

62 mm

Länge:

304 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Eaton Atlantic LED CG-S Apparecchio d'illuminazione di emergenza,Atlantic LED II R CG-S, Apparecchio di emergenza, IP66 / IK09, con ottica simmetrica per illuminazione delle vie di esodo, inclusi alimentatore LED con tecnologia CG-S (20 indirizzi), incluso pressacavo M20