EATON - EAO40071355601 ATLANTIC LED II S CG-S - 40071355601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000003557493
Artikelnummer
EAO40071355601
Herstellernummer
40071355601
Hersteller
EAO
Montageart:
Wandanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK09
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Leistungsfaktor:
0.488
Erkennungsweite:
24 m
Breite:
136 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
304 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss


