EATON - EAO40071355046 HANDRAIL 93011 LED (SENZA DRIVER) - 40071355046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 106 mm
Breite - 29 mm
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539355335
Artikelnummer
EAO40071355046
Herstellernummer
40071355046
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
106 mm
Breite:
29 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
40 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


