Startseite

EATON - EAO40071354900 EURO X LED, 3H SA/SE AT - 40071354900

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354900 EURO X LED, 3H SA/SE AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539331018

Artikelnummer

EAO40071354900

Herstellernummer

40071354900

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Aufbau/Einbau

Max. Systemleistung:

4.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

230 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

60 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

163 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

115...115 lm

Leistungsfaktor:

0.5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

LED Eaton Euro X, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità di 20 m, Auto-Test, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, IP54, durata di 3 ore, A incasso

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie