EATON - EAO40071354890 ATLANTIC LED S CG-S - 40071354890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau
Mit Piktogramm - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539346715
Artikelnummer
EAO40071354890
Herstellernummer
40071354890
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau
Mit Piktogramm:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK10
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Erkennungsweite:
24 m
Länge:
303 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
136 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
62 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


