Startseite

EATON - EAO40071354879 OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGL+ RIS - 40071354879

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354879 OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGL+ RIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539344537

Artikelnummer

EAO40071354879

Herstellernummer

40071354879

Hersteller

EAO

Montageart:

Wandanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Max. Systemleistung:

9.3 W

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Leistungsfaktor:

0.91

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Breite:

184 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Länge:

303 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Eaton Outdoor Wall H, illuminazione di sicurezza, via di esodo, con riscaldatore di batteria per temperature basse fino a -20°C, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / Non permanente, IP65, 225lm, autonomia selezionabile 1h/3h/8h
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie