Startseite

EATON - EAO40071354876 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8H CGLINE+ RISC - 40071354876

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354876 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8H CGLINE+ RISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539344506

Artikelnummer

EAO40071354876

Herstellernummer

40071354876

Hersteller

EAO

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

13.8888888888888 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Leistungsfaktor:

0.91

Erkennungsweite:

24 m

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Breite:

136 mm

Höhe/Tiefe:

166 mm

Länge:

303 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

LED Eaton Atlantic, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 24m, Su due lati, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, autonomia selezionabile 1h/3h/8h, Riscaldatore per batteria a basse temperature fino ai -20°

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie