Startseite

EATON - EAO40071354875 ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8H CGLINE+ RISC - 40071354875

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354875 ATLANTIC LED S SA/SE 1/3/8H CGLINE+ RISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

  • Mit Piktogramm - nein

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 13.8888888888888 h

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539344490

Artikelnummer

EAO40071354875

Herstellernummer

40071354875

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

13.8888888888888 h

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK10

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

24 m

Länge:

303 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

136 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

62 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Polzahl:

6

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Leistungsfaktor:

0.91

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

LED Eaton Atlantic, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 24m, Su due lati, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, autonomia selezionabile 1h/3h/8h, Riscaldatore per batteria a basse temperature fino ai -20°

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie