Startseite

EATON - EAO40071354874 OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGLINE+ - 40071354874

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354874 OUTDOOR WALL ASIMM SA/SE 1/3/8H CGLINE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539344483

Artikelnummer

EAO40071354874

Herstellernummer

40071354874

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau

Max. Systemleistung:

7 W

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK10

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

303 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

184 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

160 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Polzahl:

6

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Leistungsfaktor:

0.91

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Parete Esterna Eaton, Illuminazione d’emergenza, Via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / non permanente, IP65, 225 lm, durata selezionabile di 1h/3h/8h

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie